Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstockklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 2-polig, 10 A, 6 kV, grau,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelstockklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 2-polig, 10 A, 6 kV, grau,
Doppelstockklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 2-polig, 10 A, 6 kV, grau,
Doppelstockklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 2-polig, 10 A, 6 kV, grau,
Artikel-Nr.:
     4502-44P0798
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-891
EAN/GTIN:
     4044918539111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago doppelstockklemme grau 280-675
Doppelstockklemme, 280-891, WAGO Doppelstockklemme, mit zusätzlicher Brückenposition auf unterer Ebene, für DIN-Schiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 2,5 mm², CAGE CLAMP, 2,50 mm², grau/grau.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
4
Ausführung:
Doppelstockklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28 bis 12
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Breite:
5 mm
Farbe:
grau
Höhe:
74 mm
Länge:
39.5 mm
Leiterquerschnitt:
0,08-2,5 mm²
Nennstrom:
10 A
Polzahl:
2-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,95*
€ 2,45*
50
€ 5,46*
ab € 2,0194*
€ 2,5294*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,04616*
€ 2,55616*
50
Frei Haus
ab € 2,1018*
€ 2,6318*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,20*
€ 3,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-162/003-000
ab € 0,39151*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-165/003-000
ab € 1,00698*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-166/003-000
ab € 1,21971*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-169/003-000
ab € 1,79522*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-170/003-000
ab € 2,02462*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-176/003-000
ab € 3,271*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-132/005-000
ab € 1,01231*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-133/005-000
ab € 1,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.