Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstockklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 2-polig, 10 A, 6 kV, grau,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelstockklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 2-polig, 10 A, 6 kV, grau,
Doppelstockklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 2-polig, 10 A, 6 kV, grau,
Doppelstockklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 2-polig, 10 A, 6 kV, grau,
Artikel-Nr.:
     4502-44P0585
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-514
EAN/GTIN:
     4044918538985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago 280-651
Doppelstockklemme, 280-514, WAGO Doppelstockklemme, für DIN-Schiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 2,5 mm², CAGE CLAMP, 2,50 mm², grau/grau.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
4
Ausführung:
Doppelstockklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28 bis 12
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Breite:
5 mm
Farbe:
grau
Höhe:
64 mm
Länge:
39.5 mm
Leiterquerschnitt:
0,08-2,5 mm²
Nennstrom:
10 A
Polzahl:
2-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,80*
€ 2,28*
50
€ 5,46*
ab € 1,916*
€ 2,416*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,9414*
€ 2,4414*
50
Frei Haus
ab € 1,9942*
€ 2,5042*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,09*
€ 3,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-162/003-000
ab € 0,39151*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-165/003-000
ab € 1,00698*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-166/003-000
ab € 1,21971*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-169/003-000
ab € 1,79522*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-170/003-000
ab € 2,02462*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-176/003-000
ab € 3,271*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-132/005-000
ab € 1,01231*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-133/005-000
ab € 1,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.