Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Schutzleiterklemme, Federklemmanschluss, 0,08-1,5 mm², 1-polig, 18 A, 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Leiter-Schutzleiterklemme, Federklemmanschluss, 0,08-1,5 mm², 1-polig, 18 A, 8
2-Leiter-Schutzleiterklemme, Federklemmanschluss, 0,08-1,5 mm², 1-polig, 18 A, 8
2-Leiter-Schutzleiterklemme, Federklemmanschluss, 0,08-1,5 mm², 1-polig, 18 A, 8
Artikel-Nr.:
     4502-44P0456
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     279-907/999-950
EAN/GTIN:
     4045454086114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiterklemme, 279-907/999-950, Wago 2-Leiter-Schutzleiterklemme für Anwendungen Ex e II geeignet grün-gelb
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
2
Ausführung:
2-Leiter-Schutzleiterklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28 bis 16
Bemessungsspannung:
800 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Breite:
4 mm
Farbe:
gelb/grün
Höhe:
54 mm
Länge:
27 mm
Leiterquerschnitt:
0,08-1,5 mm²
Nennstrom:
18 A
Polzahl:
1-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 2,17*
€ 2,66*
100
Frei Haus
ab € 2,2504*
€ 2,7504*
100
Frei Haus
ab € 2,2724*
€ 2,7824*
30 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,27996*
€ 2,78996*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,56*
€ 3,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-128
ab € 13,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-140
ab € 0,1506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-123
ab € 5,77*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-125
ab € 2,184*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.