Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Buchse, 25-polig, Standard, bestückt, gerade, Lötkelch, 09670254704


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Buchse, 25-polig, Standard, bestückt, gerade, Lötkelch, 09670254704
D-Sub Buchse, 25-polig, Standard, bestückt, gerade, Lötkelch, 09670254704
Artikel-Nr.:
     4502-44F7142
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09670254704
EAN/GTIN:
     4099889800142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
D-Sub-Buchse, 09670254704, HARTING Dieser D-Sub-Steckverbinder ist ein Industriestandard für Kabel-zu-Board-Verbindungen und kann auch universell als Geräteschnittstelle verwendet werden. Features * Brennbarkeitsklasse des Materials nach UL 94: V-0 * Metallgehäuse: Beschichteter Stahl * Kontaktmaterial: Kupferlegierung * Leistungsstufe: 3 Anwendungen * Für die Datenübertragung * Für Signalanwendungen * Für Leistungsanwendungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Bestückung:
bestückt
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Montage:
gerade
Polbild:
Standard
Polzahl:
25-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Durchgangsloch
Anforderungsstufe:
3
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01478 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, Federleiste, D-Sub Steckverbinder, SUB-D Steckverbinder, harting sub-d steckverbinder gerade 25-polig, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 25pol, Steckverbinder, Steckverbindung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, D-Subminiature-Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbindung, D-Sub Buchse, Sub-D Buchse, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 6,0826*
€ 7,0926*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 6,18*
€ 7,20*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,42*
€ 7,71*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,4624*
€ 7,7424*
1
€ 4,00*
ab € 6,15*
€ 8,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 67 025 0442
ab € 2,70987*
Zubehör
Harting
09 67 025 0443
ab € 3,851*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.