| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-44F6813 Herst.-Nr.: 09670029012 EAN/GTIN: 4099889817010 |
| | |
|
| | |
| Rändelschraube, 09670029012, HARTING Rändelschraube, 4-40 UNC mit Kunststoffkappe. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | D-Sub | Zubehörart: | Rändelschraube, 4-40 UNC | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.00775 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, D-Subminiature-Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbindung, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 1,77542* | € 2,46542* | | | | | 19 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 1,9432* | € 2,6532* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,90* | € 2,90* | | | | | | 26 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 2,16* | € 2,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|