| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-44F4137 Herst.-Nr.: 09455411910 EAN/GTIN: 4099889815856 |
| | |
|
| | |
| Adapterleiterplatte USB 2.0 Typ A auf USB 2.0 Typ B USB 2.0 Typ B auf USB 2.0 Typ A, Kontakte: 4 Adapterleiterplatte USB 2.0 Typ A auf USB 2.0 Typ B USB 2.0 Typ B auf USB 2.0 Typ A, Kontakte: 4 Die technischen Merkmale * Bezeichnung HPP V4 USB 2.0 Typ A auf Typ B * Anzahl der Steckkontakte 4 * min. Umgebungstemperatur -40 °C * min. Betriebstemperatur -40 °C * max. Betriebstemperatur 70 °C * max. Umgebungstemperatur 70 °C * Produkttypbezeichnung HPP V4 USB 2.0 Typ A auf Typ B * Kontaktausführung Adapterleiterplatte * Winkel Kontakt/Leiteranschluss 180° (horizontal) * Schutzart (IP, montiert) IP20 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Verbinder | Bauform: | gerade | Steckverbinder (Ausgang): | USB Buchse Typ B 2.0 | Steckverbinder: | USB Buchse Typ A 2.0 | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.012 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: harting usb buchse, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, USB-Einbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, USB-Buchse, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, USB-Datensteckverbinder, USB-Steckverbinder, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder, USB-Durchgangsverbinder |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,07* | € 14,63* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 14,65* | € 27,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|