Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 Kabel für Frontplattenmontage, USB Buchse Typ A auf USB Stecker Typ A, 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB 2.0 Kabel für Frontplattenmontage, USB Buchse Typ A auf USB Stecker Typ A, 4
USB 2.0 Kabel für Frontplattenmontage, USB Buchse Typ A auf USB Stecker Typ A, 4
Artikel-Nr.:
     4502-44F4077
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09454521926
EAN/GTIN:
     4099891062392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
USB Kabel, 09454521926, Harting USB-Kabel 2.0, Kabellänge: 4 m, Anschluss Typ: Typ A Buchse - Typ A Stecker.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
USB Buchse Typ A
Anschluss (2):
USB Stecker Typ A
Farbe:
silber
Kabellänge:
4 m
USB Standard:
USB 2.0
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1188 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb einbaubuchse 2.0 typ a, usb buchse typ a, usb buchse, Computer, Computerzubehör, USB-Kabel, USB-Leitung, USB-Anschlusskabel, USB-Anschlussleitung, USB-Verbindungskabel, USB-Verbindungsleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, PC-Verbindungskabel, PC-Verbindungsleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,05*
€ 37,59*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 27,35*
€ 42,91*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.