Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modular Adapter, RJ45-Buchse auf RJ45-Buchse, gerade, Cat 6, 09454521560


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modular Adapter, RJ45-Buchse auf RJ45-Buchse, gerade, Cat 6, 09454521560
Modular Adapter, RJ45-Buchse auf RJ45-Buchse, gerade, Cat 6, 09454521560
Artikel-Nr.:
     4502-44F4054
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09454521560
EAN/GTIN:
     4099889825558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Service-Schnittstelle, 09454521560, Harting Service-Schnittstelle, RJ45, vollgeschirmt, 360°-Schirmkontakt, Kat. 6, Klasse E bis 250 MHz, Anschlussart Buchse an Buchse.
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Kategorie:
Cat 6
Steckverbinder (Ausgang):
RJ45-Buchse
Steckverbinder:
RJ45-Buchse
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0263 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, RJ-45 Kupplung, RJ45 Steckverbinder, rj-45 kupplung, Adapter, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Modularsteckverbinder, Westernsteckverbinder, Netzwerksteckverbinder
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,90*
ab € 10,86*
€ 14,46*
4 Tage
54
€ 6,95*
ab € 10,8647*
€ 14,7629*
4 Tage
19
€ 6,40*
ab € 11,43541*
€ 15,17541*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,67*
€ 15,43*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,44*
€ 16,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 81,37*
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 34,51*
Zubehör
Harting
09455020000
ab € 1,731*
Zubehör
Harting
09455020001
ab € 4,29524*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.