Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FKP-Folienkondensator, 33 nF, ±20 %, 630 V (DC), PP, 22.5 mm, FKP4J023305B00MB00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FKP-Folienkondensator, 33 nF, ±20 %, 630 V (DC), PP, 22.5 mm, FKP4J023305B00MB00
FKP-Folienkondensator, 33 nF, ±20 %, 630 V (DC), PP, 22.5 mm, FKP4J023305B00MB00
FKP-Folienkondensator, 33 nF, ±20 %, 630 V (DC), PP, 22.5 mm, FKP4J023305B00MB00
Artikel-Nr.:
     4502-44D8456
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP4J023305B00MB00
EAN/GTIN:
     4099879820655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Elektrische Daten - Kapazitätsspektrum: 100 pF bis 1,5 µF (E12-Werte auf Anfrage) - Nennspannungen: 400 V–, 630 V–, 1000 V–, 1250 V–, 1600 V–, 2000 V– - Kapazitätstoleranzen: ±20%, ±10%, ±5% (andere Toleranzen auf Anfrage) Spezielle Eigenschaften - Stark impulsbelastbar - Ausheilfähig - Innere Reihenschaltung - Sehr niedriger Verlustfaktor - Negative Kapazitätsänderung über Temperatur - Konform RoHS 2011/65/EU Anwendungsgebiete Einsatz in impuls- und frequenzbelasteten Applikationen wie z.B. - Schaltnetzteile - Umrichterschaltungen der Antriebs- und Energietechnik - Ablenkschaltungen der Fernseh- und Monitortechnik - Elektronische Vorschaltgeräte Aufbau - Dielektrikum: Polypropylen (PP) Folie - Beläge: Aluminiumfolie und einseitig metallisierte Kunststoff-Folie
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
6 mm
Dielektrikum:
PP
Höhe:
15 mm
Kapazität:
33 nF
Länge:
26.5 mm
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
350 V
Nennspannung (DC):
630 V
Rastermaß:
22.5 mm
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 33nf 630v, filmkondensator, folienkondensator wima, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.