Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FKP-Folienkondensator, 1.5 nF, ±5 %, 2 kV (DC), PP, 22.5 mm, FKP1U011505B00JH00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FKP-Folienkondensator, 1.5 nF, ±5 %, 2 kV (DC), PP, 22.5 mm, FKP1U011505B00JH00
FKP-Folienkondensator, 1.5 nF, ±5 %, 2 kV (DC), PP, 22.5 mm, FKP1U011505B00JH00
Artikel-Nr.:
     4502-44D1329
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP1U011505B00JH00
EAN/GTIN:
     4099879820433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Folienkondensator, FKP1U011505B00JH00, WIMA Der FKP1U011505B00JH00 ist ein Impulskondensator, der für extrem hohe Impulsbelastungen entwickelt wurde. Dieses Produkt verfügt über eine interne Reihenschaltung, wobei die Metallfolienelektroden mit einer beidseitig metallisierten schwimmenden Elektrode kombiniert sind. Die Metallfolienelektroden sind auf beiden Seiten der Endflächen sicher kontaktiert. Features * Selbstheilung * Interne Reihenschaltung * Extrem hohe Einschaltdauer * Sehr niedriger Verlustfaktor * Negative Kapazitätsänderung in Abhängigkeit von der Temperatur Anwendungen * Schaltnetzteile * Umrichter in der Antriebs- und Leistungselektronik * Ablenksysteme in Monitoren und TV-Geräten * Elektronische Vorschaltgeräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
6 mm
Dielektrikum:
PP
Höhe:
15 mm
Kapazität:
1.5 nF
Länge:
26.5 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
700 V
Nennspannung (DC):
2 kV
Rastermaß:
22.5 mm
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.