Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synchronous 4-Bit Up/Down Counter, PDIP-16, Texas Instruments SN74LS193N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synchronous 4-Bit Up/Down Counter, PDIP-16, Texas Instruments SN74LS193N
Synchronous 4-Bit Up/Down Counter, PDIP-16, Texas Instruments SN74LS193N
Artikel-Nr.:
     4502-43S7250
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS193N
EAN/GTIN:
     4099879085689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Abbildung kann abweichen. 4-Bit Vorwärts-/Rückwärts-Binärzähler, SN74LS193N, Texas Instruments Der SN74LS193N ist ein synchroner 4-Bit Aufwärts-/Abwärts-Binärzähler mit doppeltem Takt und Clear. Diese monolithische Schaltung ist ein synchroner reversibler Zähler mit einer Komplexität von 55 äquivalenten Gattern. Der synchrone Betrieb wird dadurch gewährleistet, dass alle Flip-Flops gleichzeitig getaktet werden, so dass sich die Ausgänge auf Anweisung der Steuerungslogik zeitgleich ändern. Features * Intern bereitgestellte Kaskadierungsschaltung * Individuelle Voreinstellung für jedes Flip-Flop * Völlig unabhängige klare Eingabe
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
8 mA
Eingangsspannung:
5.25 V
Gehäuse:
PDIP-16
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Produkt-Art:
Synchronous 4-Bit Up/Down Counter
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00144 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, Flip-Flop, Flipflop, flip flop, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,23*
1
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 1,55*
3 Tage
385
1
€ 14,99*
ab € 1,25*
€ 3,65*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.230,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.