Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Leiter-Mini-Reihenklemme, Federklemmanschluss, 0,5-2,5 mm², 1-polig, 24 A, 8 k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-Leiter-Mini-Reihenklemme, Federklemmanschluss, 0,5-2,5 mm², 1-polig, 24 A, 8 k
4-Leiter-Mini-Reihenklemme, Federklemmanschluss, 0,5-2,5 mm², 1-polig, 24 A, 8 k
4-Leiter-Mini-Reihenklemme, Federklemmanschluss, 0,5-2,5 mm², 1-polig, 24 A, 8 k
Artikel-Nr.:
     4502-43P9926
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     264-737/999-950
EAN/GTIN:
     4044918452427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
4-Leiter-Mini-Reihenklemme, 264-737/999-950, Wago 4-Leiter-Mini-Schutzleiterklemme für Anwendungen Ex e II geeignet grün-gelb
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
4
Ausführung:
4-Leiter-Mini-Reihenklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20 bis 12
Bemessungsspannung:
800 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Breite:
10 mm
Farbe:
gelb/grün
Höhe:
46.5 mm
Länge:
24.5 mm
Leiterquerschnitt:
0,5-2,5 mm²
Nennstrom:
24 A
Polzahl:
1-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,395*
€ 1,705*
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,40043*
€ 1,71043*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,4242*
€ 1,7342*
100
Frei Haus
ab € 1,4515*
€ 1,7615*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,53*
€ 2,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-130
ab € 1,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
264-367
ab € 5,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-006
ab € 44,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.