Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter/1-Pin-Basisklemme, Federklemmanschluss, 0,14-1,5 mm², 1-polig, 13.5 A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Leiter/1-Pin-Basisklemme, Federklemmanschluss, 0,14-1,5 mm², 1-polig, 13.5 A,
2-Leiter/1-Pin-Basisklemme, Federklemmanschluss, 0,14-1,5 mm², 1-polig, 13.5 A,
Artikel-Nr.:
     4502-43P3249
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2020-1301
EAN/GTIN:
     4055143288125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
wago reihenklemme 2002-1201
reihenklemmen wago
reihenklemmen
Basisklemme, 2020-1301, WAGO 2-Leiter/1-Pin Basisklemme, für DIN-Schiene 35 x 15 und 35 x 7,5, CAGE CLAMP zum Einstecken, 1,00 mm², grau.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
3
Ausführung:
2-Leiter/1-Pin-Basisklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24 bis 16
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Breite:
3.5 mm
Farbe:
grau
Höhe:
58.2 mm
Länge:
32.5 mm
Leiterquerschnitt:
0,14-1,5 mm²
Nennstrom:
13.5 A
Polzahl:
1-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0044 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,69221*
€ 0,92221*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,71*
€ 0,95*
50
€ 5,46*
ab € 0,7362*
€ 0,9762*
50
Frei Haus
ab € 0,7508*
€ 1,0008*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,91*
€ 1,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-403
ab € 0,33544*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-404
ab € 0,4804*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-405
ab € 0,6184*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-406
ab € 0,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-434
ab € 0,444*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-435
ab € 0,6184*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-436
ab € 0,776*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-102
ab € 1,03298*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-102/132-000
ab € 1,33174*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-102/142-000
ab € 1,56115*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-103
ab € 1,44378*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-103/000-036
ab € 1,49179*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-103/000-037
ab € 1,48112*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2020-105/000-036
ab € 2,33338*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.