Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstockklemme, Federklemmanschluss, 0,25-4,0 mm², 2-polig, 24 A, 8 kV, grau,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelstockklemme, Federklemmanschluss, 0,25-4,0 mm², 2-polig, 24 A, 8 kV, grau,
Doppelstockklemme, Federklemmanschluss, 0,25-4,0 mm², 2-polig, 24 A, 8 kV, grau,
Doppelstockklemme, Federklemmanschluss, 0,25-4,0 mm², 2-polig, 24 A, 8 kV, grau,
Artikel-Nr.:
     4502-43P3046
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-2727
EAN/GTIN:
     4055143624312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Doppelstockklemme, 2002-2727, WAGO Doppelstockklemme, Schutzleiter-/Durchgangsklemme, 2,5 mm², PE/L, geeignet für Ex e II-Anwendungen, ohne Kennzeichnungsträger, blaue Leitereinführung Oberdeck, für DIN-Schiene 35 x 15 und 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP, 2,50 mm², grau.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
4
Ausführung:
Doppelstockklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22 bis 12
Bemessungsspannung:
800 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Breite:
7.2 mm
Farbe:
grau
Höhe:
69.9 mm
Leiterquerschnitt:
0,25-4,0 mm²
Nennstrom:
24 A
Polzahl:
2-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, wago reihenklemme 2002-1201, reihenklemmen wago, reihenklemmen, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Anreihklemme, Reihenklemme, Mehrstockklemme, Verbinder, Hutschienenklemme, Tragschienenklemme, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,27*
€ 2,80*
28 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,46165*
€ 3,02165*
50
Frei Haus
ab € 2,6172*
€ 3,2172*
50
Frei Haus
ab € 2,7224*
€ 3,3524*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,42*
€ 5,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-400
ab € 0,2532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,3585*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-006
ab € 0,5096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405
ab € 0,6636*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-005
ab € 0,75235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-006
ab € 0,75235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/011-000
ab € 0,83025*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406
ab € 0,91682*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407
ab € 1,11228*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408/000-005
ab € 1,1964*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408/000-006
ab € 1,33495*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409
ab € 1,46321*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-005
ab € 1,3428*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410
ab € 1,4756*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410/000-005
ab € 1,3808*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.