Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstockklemme, Federklemmanschluss, 0,25-4,0 mm², 2-polig, 24 A, 8 kV, grau,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelstockklemme, Federklemmanschluss, 0,25-4,0 mm², 2-polig, 24 A, 8 kV, grau,
Doppelstockklemme, Federklemmanschluss, 0,25-4,0 mm², 2-polig, 24 A, 8 kV, grau,
Doppelstockklemme, Federklemmanschluss, 0,25-4,0 mm², 2-polig, 24 A, 8 kV, grau,
Artikel-Nr.:
     4502-43P3040
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-2703
EAN/GTIN:
     4055143622516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemme 2002-1201
Doppelstockklemme, 2002-2703, WAGO Doppelstockklemme, Durchgangsklemme, L/N, ohne Beschriftungsträger, geeignet für Ex e II-Anwendungen, blaue Leitereinführung Oberdeck, für DIN-Schiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP, 2,50 mm², grau.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
4
Ausführung:
Doppelstockklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22 bis 12
Bemessungsspannung:
800 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Breite:
7.2 mm
Farbe:
grau
Höhe:
69.9 mm
Leiterquerschnitt:
0,25-4,0 mm²
Nennstrom:
24 A
Polzahl:
2-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Anreihklemme, Reihenklemme, Mehrstockklemme, Verbinder, Hutschienenklemme, Tragschienenklemme, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,246*
€ 1,616*
29 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,3883*
€ 1,7983*
50
€ 5,46*
ab € 1,4766*
€ 1,9166*
50
Frei Haus
ab € 1,506*
€ 1,946*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,78*
€ 2,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-115
ab € 0,22389*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-121
ab € 0,1392*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-161
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-171
ab € 0,0818*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402
ab € 0,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402/000-005
ab € 0,20302*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402/000-006
ab € 0,20302*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403/000-005
ab € 0,36793*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403/000-006
ab € 0,36793*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404
ab € 0,5052*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/000-005
ab € 0,9415*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/000-006
ab € 0,9415*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/020-000
ab € 1,04395*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407/000-005
ab € 1,0056*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408
ab € 1,30724*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.