Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Leiter-Doppelstockklemme, Federklemmanschluss, 0,25-4,0 mm², 2-polig, 24 A, 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-Leiter-Doppelstockklemme, Federklemmanschluss, 0,25-4,0 mm², 2-polig, 24 A, 6
4-Leiter-Doppelstockklemme, Federklemmanschluss, 0,25-4,0 mm², 2-polig, 24 A, 6
4-Leiter-Doppelstockklemme, Federklemmanschluss, 0,25-4,0 mm², 2-polig, 24 A, 6
Artikel-Nr.:
     4502-43P3036
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-2447
EAN/GTIN:
     4050821144809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
wago 2002-1201 durchgangsklemme
durchgangsklemmen wago
Doppelstockklemme, 2002-2447, WAGO 4-Leiter-Doppelstockklemme, Schutzleiter-/Durchgangsklemme, 2,5 mm², PE/N, mit Markierungsträger, blaue Leitereinführung Oberdeck, für DIN-Schiene 35 x 15 und 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP, 2,50 mm², grau.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
8
Ausführung:
4-Leiter-Doppelstockklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22 bis 12
Bemessungsspannung:
800 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Breite:
5.2 mm
Farbe:
grau
Höhe:
105.1 mm
Leiterquerschnitt:
0,25-4,0 mm²
Nennstrom:
24 A
Polzahl:
2-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: durchgangsklemme, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Anreihklemme, Reihenklemme, Mehrstockklemme, Verbinder, Hutschienenklemme, Tragschienenklemme, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,4866*
€ 3,0566*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,7863*
€ 3,3763*
50
Frei Haus
ab € 2,9636*
€ 3,5436*
50
Frei Haus
ab € 3,0838*
€ 3,6838*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,57*
€ 5,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-400
ab € 0,2532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,3196*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-006
ab € 0,5096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405
ab € 0,6636*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-005
ab € 0,75235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-006
ab € 0,75235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/011-000
ab € 0,82025*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406
ab € 0,92682*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407
ab € 1,10228*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408/000-005
ab € 1,32495*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408/000-006
ab € 1,33495*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409
ab € 1,46321*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-005
ab € 1,51925*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410
ab € 1,4656*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410/000-005
ab € 1,5435*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.