Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter/2-Pin-Basisklemme, Federklemmanschluss, 0,25-4,0 mm², 1-polig, 24 A, 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Leiter/2-Pin-Basisklemme, Federklemmanschluss, 0,25-4,0 mm², 1-polig, 24 A, 6
2-Leiter/2-Pin-Basisklemme, Federklemmanschluss, 0,25-4,0 mm², 1-polig, 24 A, 6
Artikel-Nr.:
     4502-43P1156
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2022-1404
EAN/GTIN:
     4050821145233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
wago reihenklemme blau
reihenklemmen wago
reihenklemmen
Basisklemme, 2022-1404, WAGO 2-Leiter/2-Pin Basisklemme, 2,5 mm², für DIN-Schiene 35 x 15 und 35 x 7,5, CAGE CLAMP-Steckklemme, 2,50 mm², blau
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
2
Ausführung:
2-Leiter/2-Pin-Basisklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22 bis 12
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Breite:
5.2 mm
Farbe:
blau
Höhe:
85.2 mm
Länge:
32.5 mm
Leiterquerschnitt:
0,25-4,0 mm²
Nennstrom:
24 A
Polzahl:
1-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0091 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Anreihklemme, Reihenklemme, Verbinder, Hutschienenklemme, Tragschienenklemme, Schutzleiterklemme, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,95829*
€ 1,26829*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,0724*
€ 1,4124*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0938*
€ 1,4438*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1114*
€ 1,4714*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,26*
€ 2,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-400
ab € 0,2532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,3585*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-006
ab € 0,5096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405
ab € 0,6636*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-005
ab € 0,75235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-006
ab € 0,76235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/011-000
ab € 0,83025*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406
ab € 0,8164*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407
ab € 1,11228*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408/000-005
ab € 1,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408/000-006
ab € 1,33495*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409
ab € 1,3044*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-005
ab € 1,3428*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410
ab € 1,4756*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410/000-005
ab € 1,3808*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.