Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter/1-Pin-PE-Basisklemme, Federklemmanschluss, 0,25-4,0 mm², 1-polig, 20 A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Leiter/1-Pin-PE-Basisklemme, Federklemmanschluss, 0,25-4,0 mm², 1-polig, 20 A,
1-Leiter/1-Pin-PE-Basisklemme, Federklemmanschluss, 0,25-4,0 mm², 1-polig, 20 A,
1-Leiter/1-Pin-PE-Basisklemme, Federklemmanschluss, 0,25-4,0 mm², 1-polig, 20 A,
Artikel-Nr.:
     4502-43P1142
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2022-1207
EAN/GTIN:
     4050821145097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PE-Basisklemme, 2022-1207, WAGO 1-Leiter/1-Pin-PE-Basisklemme, 2,5 mm², für DIN-Schiene 35 x 15 und 35 x 7,5, CAGE CLAMP Steckklemme, 2,50 mm², grün-gelb.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
1
Ausführung:
1-Leiter/1-Pin-PE-Basisklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22 bis 12
Bemessungsspannung:
600 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Breite:
5.2 mm
Farbe:
gelb/grün
Höhe:
50.8 mm
Länge:
32.5 mm
Leiterquerschnitt:
0,25-4,0 mm²
Nennstrom:
20 A
Polzahl:
1-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemme gelb grün, reihenklemmen wago, reihenklemmen, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Anreihklemme, Reihenklemme, Verbinder, Hutschienenklemme, Tragschienenklemme, Federkraftklemme, Zugfederklemme, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,03298*
€ 1,26298*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,10*
€ 1,34*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,1561*
€ 1,4061*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1984*
€ 1,4584*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,21*
€ 1,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-403
ab € 0,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-405
ab € 0,5916*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-407
ab € 0,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-410
ab € 1,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-434
ab € 0,454*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-438
ab € 1,1316*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-440
ab € 1,48045*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-400
ab € 0,2532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,3585*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-006
ab € 0,5196*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405
ab € 0,6636*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-005
ab € 0,75235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-006
ab € 0,75235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/011-000
ab € 0,82025*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406
ab € 0,8164*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.