Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor-Folienkondensator, 2 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, B32356B4205J032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor-Folienkondensator, 2 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, B32356B4205J032
Motor-Folienkondensator, 2 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, B32356B4205J032
Artikel-Nr.:
     4502-43D8678
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B32356B4205J032
EAN/GTIN:
     4099891893040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
AC Folienkondensator, B32356B4205J032, TDK Der B32356B4205J032 AC-Folienkondensator eignet sich für allgemeine Sinusanwendungen, hauptsächlich als Motorbetriebskondensator. Dieses Produkt hat selbstheilende Eigenschaften. Features * Niedriger Verlustfaktor * Höchste Sicherheitsstufe S3 * Gehäuse IP53 geschützt * EN 60335-1 kompatibel
Weitere Informationen:
Bauform:
Becher
Dielektrikum:
PP
Höhe:
58 mm
Kapazität:
2 µF
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (AC):
450 V
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.06 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 2uf 450v, filmkondensator, folienkondensator 2µf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,94*
€ 4,61*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,57*
€ 4,65*
2 Tage
786
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 4,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.