Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FKP-Folienkondensator, 680 pF, ±10 %, 2 kV (DC), PP, 15 mm, FKP1U006804C00KSSD


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
FKP-Folienkondensator, 680 pF, ±10 %, 2 kV (DC), PP, 15 mm, FKP1U006804C00KSSD
FKP-Folienkondensator, 680 pF, ±10 %, 2 kV (DC), PP, 15 mm, FKP1U006804C00KSSD
Artikel-Nr.:
     4502-43D8342
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP1U006804C00KSSD
EAN/GTIN:
     4099879820044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Folienkondensator, FKP1U006804C00KSSD, WIMA Der FKP1U006804C00KSSD ist ein Impulskondensator, der für extrem hohe Impulsbelastungen entwickelt wurde. Dieses Produkt verfügt über eine interne Reihenschaltung, wobei die Metallfolienelektroden mit einer beidseitig metallisierten schwimmenden Elektrode kombiniert sind. Die Metallfolienelektroden sind auf beiden Seiten der Endflächen sicher kontaktiert. Features * Selbstheilung * Interne Reihenschaltung * Extrem hohe Einschaltdauer * Sehr niedriger Verlustfaktor * Negative Kapazitätsänderung in Abhängigkeit von der Temperatur Anwendungen * Schaltnetzteile * Umrichter in der Antriebs- und Leistungselektronik * Ablenksysteme in Monitoren und TV-Geräten * Elektronische Vorschaltgeräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
6 mm
Dielektrikum:
PP
Höhe:
12.5 mm
Kapazität:
680 pF
Länge:
18 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
700 V
Nennspannung (DC):
2 kV
Rastermaß:
15 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00172 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1061
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,237*
€ 0,895*
800
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,97*
€ 1,09*
Lager 4502
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 3,52*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,18*
€ 3,7842
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 2,84*
€ 3,3796
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,568* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 352,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.