Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Folienkondensator, 470 nF, ±10 %, 250 V (DC), PP, 22.5 mm, MKP1F034705D00KSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Folienkondensator, 470 nF, ±10 %, 250 V (DC), PP, 22.5 mm, MKP1F034705D00KSS
MKP-Folienkondensator, 470 nF, ±10 %, 250 V (DC), PP, 22.5 mm, MKP1F034705D00KSS
MKP-Folienkondensator, 470 nF, ±10 %, 250 V (DC), PP, 22.5 mm, MKP1F034705D00KSS
Artikel-Nr.:
     4502-43D650
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP1F034705D00KSSD
EAN/GTIN:
     4099879819215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Folienkondensator, MKP1F034705D00KSSD, WIMA Der MKP1F034705D00KSSD ist ein Impulskondensator, der aus einer nicht metallisierten dielektrischen Schicht und einer beidseitig metallisierten Trägerschicht besteht, die als Elektrode dient. Durch die beidseitige Metallisierung wird die elektrische Leitfähigkeit dieses Produkts erheblich verbessert und die Kontaktfläche zwischen den Elektroden und der Schoopage-Schicht verdoppelt. Features * Pulsierende Konstruktion * Selbstheilung * Sehr niedriger Verlustfaktor * Negative Kapazitätsänderung in Abhängigkeit von der Temperatur Anwendungen * Schaltnetzteile * Fernsehgeräte und Monitore * Beleuchtung * Audio-/Videogeräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
7 mm
Dielektrikum:
PP
Höhe:
16.5 mm
Kapazität:
470 nF
Länge:
26.5 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
180 V
Nennspannung (DC):
250 V
Rastermaß:
22.5 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00385 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1140
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 0,49*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,83*
€ 1,43*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 760 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.