Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbündelschlauch, max. Bündel-Ø 27 mm, grau, 2 m


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Kabelbündelschlauch, max. Bündel-Ø 27 mm, grau, 2 m
Kabelbündelschlauch, max. Bündel-Ø 27 mm, grau, 2 m
Kabelbündelschlauch, max. Bündel-Ø 27 mm, grau, 2 m
Kabelbündelschlauch, max. Bündel-Ø 27 mm, grau, 2 m
Kabelbündelschlauch, max. Bündel-Ø 27 mm, grau, 2 m
Kabelbündelschlauch, max. Bündel-Ø 27 mm, grau, 2 m
Artikel-Nr.:
     4502-42P5607
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-64405
EAN/GTIN:
     5022660178290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Lieferung inkl. Aufziehwerkzeug, Kabelbündelschlauch, 161-64405, HellermannTyton Die 161-64405 ist ein Kabelbündelschlauch für den Heim- und Bürogebrauch. Dieses Produkt wird zum Bündeln und Schützen von Kabeln und Drähten in der Elektroindustrie, im Schaltschrankbau, im Maschinenbau und vielen anderen industriellen Anwendungen verwendet. Helawrap ist die zeitsparende Lösung für industrielle Anwendungen. Features * Ideale Lösung zum Bündeln, Schützen und Befestigen von Kabeln * Schnell und mühelos anwendbar * Guter Abriebschutz * Spezialprofil ermöglicht Abzweigung des Kabels an beliebiger Stelle * Kann häufig entfernt und wieder aufgetragen werden * Inklusive praktischem HAT-Applikator
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
2 m
Material:
Polypropylen
max. Bündeldurchmesser:
27 mm
max. Temperatur:
110 °C
min. Bündeldurchmesser:
23 mm
min. Temperatur:
-60 °C
Wanddicke:
1.05 mm
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
8
pro Satz
€ 5,90*
ab € 11,21*
€ 14,20*
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 10,69*
€ 14,80*
1
pro Satz
€ 5,46*
ab € 11,40*
€ 15,06*
1 Tag
5
1
pro Satz
€ 6,40*
ab € 11,53*
€ 15,27*
Lager 4502
8
pro Satz
Frei Haus
ab € 12,07*
€ 15,27*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Sätze
€ 15,27*
€ 18,17
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 13,98*
€ 16,64
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 13,44*
€ 15,99
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 12,07*
€ 14,36
pro Satz
Mindestbestellmenge: 8 Sätze ( entspricht € 122,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
161-60004
ab € 3,67*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.