| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-42P5562 Herst.-Nr.: 391-90012 EAN/GTIN: 4031026660578 |
| |
|
| | |
| Ersatzteil für Gas-Heißluftgebläse CHG900. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gasdüse | Geeignet für: | CHG900 | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.014 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsdüse Ausblaspistole, Gasheizautomat, Gasheizer, Gasheizgeräte, Gasheizstrahler, Propanheizer, MIG/MAG-Gasdüse, düse ausblaspistole, Lötgerät, Lötwerkzeug, Lötgeräte-Zubehör, Gas-Lötspitze, Heißgasdüse, Heißluftdüse, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Heißluftfön, Heißluftgebläse, Heißluftgebläse-Zubehör, Heißluftpistolen-Zubehör, Wärmeschrumpfwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,27* | € 33,19* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 24,53* | € 33,20* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 28,97* | € 38,48* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,04* | € 40,99* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 35,85* | € 53,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|