Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpeinsatz, SW15,5 für Crimpzange 09 99 000 0647, 09990000686


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpeinsatz, SW15,5 für Crimpzange 09 99 000 0647, 09990000686
Crimpeinsatz, SW15,5 für Crimpzange 09 99 000 0647, 09990000686
Artikel-Nr.:
     4502-42P5343
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09990000686
EAN/GTIN:
     5713140278394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Crimpeinsatz, 09990000686, Harting Crimpeinsatz, für Artikelnummer 09 99 000 0647, Schlüsselweite: 15,5.
Weitere Informationen:
Ausführung:
SW15,5
Geeignet für:
Crimpzange 09 99 000 0647
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.075 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Crimpwerkzeug, Crimpzangen Zubehör, Crimpeinsatz, Crimp-Matrize, Presseinsatz, Handwerkzeug, Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,25*
€ 246,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,76*
€ 244,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,37*
€ 236,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,13*
€ 210,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,24*
€ 201,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09990000647
ab € 313,65848*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.