Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpeinsatz, SW15 für Crimpzange 09 99 000 0647, 09990000685


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpeinsatz, SW15 für Crimpzange 09 99 000 0647, 09990000685
Crimpeinsatz, SW15 für Crimpzange 09 99 000 0647, 09990000685
Artikel-Nr.:
     4502-42P5341
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09990000685
EAN/GTIN:
     5713140278387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Crimpeinsatz, 09990000685, Harting Crimpeinsatz, für Artikelnummer 09 99 000 0647, Schlüsselweite: 15.
Weitere Informationen:
Ausführung:
SW15
Geeignet für:
Crimpzange 09 99 000 0647
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.05 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Crimpwerkzeug, Crimpzangen Zubehör, Crimpeinsatz, Crimp-Matrize, Presseinsatz, Handwerkzeug, Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,66*
€ 249,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,13*
€ 245,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,84*
€ 237,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,74*
€ 217,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,42*
€ 202,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09990000647
ab € 313,65848*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.