Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpeinsatz, SW14 für Crimpzange 09 99 000 0647, 09990000683


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpeinsatz, SW14 für Crimpzange 09 99 000 0647, 09990000683
Crimpeinsatz, SW14 für Crimpzange 09 99 000 0647, 09990000683
Artikel-Nr.:
     4502-42P5337
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09990000683
EAN/GTIN:
     5713140278363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Crimpeinsatz, 09990000683, Harting Crimpeinsatz, für Artikelnummer 09 99 000 0647, Schlüsselweite: 14.
Weitere Informationen:
Ausführung:
SW14
Geeignet für:
Crimpzange 09 99 000 0647
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.075 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Crimpwerkzeug, Crimpzangen Zubehör, Crimpeinsatz, Crimp-Matrize, Presseinsatz, Handwerkzeug, Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,51*
€ 246,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,03*
€ 245,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,64*
€ 236,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,61*
€ 216,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,19*
€ 202,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09990000647
ab € 313,55848*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.