Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpeinsatz, SW10 für Crimpzange 09 99 000 0647, 09990000675


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Crimpeinsatz, SW10 für Crimpzange 09 99 000 0647, 09990000675
Crimpeinsatz, SW10 für Crimpzange 09 99 000 0647, 09990000675
Artikel-Nr.:
     4502-42P5325
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09990000675
EAN/GTIN:
     5713140278288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
crimpeinsatz kabelschuh
Crimpeinsatz, 09990000675, Harting Crimpeinsatz, für Artikelnummer 09 99 000 0647, Schlüsselweite: 10.
Weitere Informationen:
Ausführung:
SW10
Geeignet für:
Crimpzange 09 99 000 0647
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.075 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Crimpwerkzeug, Crimpzangen Zubehör, Crimpeinsatz, Crimp-Matrize, Presseinsatz, Handwerkzeug, Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 151,84*
€ 187,18*
€ 5,90*
ab € 202,95*
€ 294,71*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 187,18*
€ 222,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 184,77*
€ 219,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 177,63*
€ 211,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 166,42*
€ 198,04
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 151,84*
€ 180,69
pro Packung
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09990000647
ab € 313,48848*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.