Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor-Verteiler, 8 x M8, 09070012010400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor-Verteiler, 8 x M8, 09070012010400
Sensor-Aktor-Verteiler, 8 x M8, 09070012010400
Artikel-Nr.:
     4502-42P5216
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09070012010400
EAN/GTIN:
     5713140276833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Abbildung kann abweichen. Verteilerbox, 09070012010400, Harting Verteilerbox, vormontierte Stammleitung, Kontaktanzahl: 3, Gesamtzahl der Ports: 8.
Weitere Informationen:
Bus Ausgang:
M8 (3-polig)
Bus Eingang:
Kabel
IO Ports:
8 x M8
Leistungsanschluss:
M8
Schutzart (IP):
IP67
Signalart:
PNP
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.393 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 82,9717*
€ 89,9817*
1
€ 4,98*
ab € 80,74*
€ 101,06*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 80,43*
€ 101,15*
1
Frei Haus
ab € 84,04*
€ 105,20*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 116,96*
€ 207,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,15*
€ 120,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,90*
€ 118,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,05*
€ 110,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.