Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor-Verteiler, 8 x M8, 09070012010000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor-Verteiler, 8 x M8, 09070012010000
Sensor-Aktor-Verteiler, 8 x M8, 09070012010000
Artikel-Nr.:
     4502-42P5213
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09070012010000
EAN/GTIN:
     5713140276789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Abbildung kann abweichen. Verteilerbox, 09070012010000, Harting Verteilerbox, vormontierte Stammleitung, Kontaktanzahl: 3, Gesamtzahl der Ports: 8.
Weitere Informationen:
Bus Ausgang:
M8 (3-polig)
Bus Eingang:
Kabel
IO Ports:
8 x M8
Leistungsanschluss:
M8
Schutzart (IP):
IP67
Signalart:
PNP
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 124,45*
€ 154,32*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 125,45*
€ 154,94*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 128,9073*
€ 158,5773*
Frei Haus
ab € 130,54*
€ 160,67*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 181,69*
€ 299,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,94*
€ 184,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,75*
€ 184,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,23*
€ 164,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,75*
€ 160,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,45*
€ 149,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.