Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor-Verteiler, 4 x M12, 09070010225000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor-Verteiler, 4 x M12, 09070010225000
Sensor-Aktor-Verteiler, 4 x M12, 09070010225000
Artikel-Nr.:
     4502-42P5211
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09070010225000
EAN/GTIN:
     5713140277083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Abbildung kann abweichen. Verteilerbox, 09070010225000, Harting Verteilerbox, vormontierte Stammleitung, Kontaktanzahl: 5, Gesamtzahl der Ports: 4.
Weitere Informationen:
Bus Ausgang:
M12 (5-polig)
Bus Eingang:
Kabel
IO Ports:
4 x M12
Leistungsanschluss:
M12
Schutzart (IP):
IP67
Signalart:
PNP
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 112,33*
€ 138,94*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 113,62*
€ 139,57*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 115,4212*
€ 142,8812*
Frei Haus
ab € 117,07*
€ 144,73*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 164,37*
€ 274,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,57*
€ 166,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,43*
€ 165,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,81*
€ 154,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,19*
€ 145,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,62*
€ 135,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.