Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor-Verteiler, 4 x M12, 09070010220100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor-Verteiler, 4 x M12, 09070010220100
Sensor-Aktor-Verteiler, 4 x M12, 09070010220100
Artikel-Nr.:
     4502-42P5209
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09070010220100
EAN/GTIN:
     5713140277045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Abbildung kann abweichen. Verteilerbox, 09070010220100, Harting Verteilerbox, vormontierte Stammleitung, Kontaktanzahl: 5, Gesamtzahl der Ports: 4.
Weitere Informationen:
Bus Ausgang:
M12 (5-polig)
Bus Eingang:
Kabel
IO Ports:
4 x M12
Leistungsanschluss:
M12
Schutzart (IP):
IP67
Signalart:
PNP
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 100,26*
€ 124,06*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 100,26*
€ 124,17*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,9406*
€ 127,0806*
Frei Haus
ab € 104,60*
€ 129,18*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 145,45*
€ 255,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,17*
€ 147,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,08*
€ 147,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,37*
€ 140,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,94*
€ 129,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,26*
€ 119,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.