|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-42P5165 Herst.-Nr.: 090700102251 EAN/GTIN: 5713140277090 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Verteilerbox, 090700102251, Harting Verteilerbox, vormontierte Stammleitung, mit LED grün/gelb, Kontaktanzahl: 5, Gesamtzahl der Ports: 4. Weitere Informationen:  |  | Bus Ausgang: | M12 (5-polig) | Bus Eingang: | Kabel | IO Ports: | 4 x M12 | Leistungsanschluss: | M12 | Schutzart (IP): | IP67 | Signalart: | PNP | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Sensor-Aktor-Verteiler, Aktor-Box, Sensor-Aktor-Box, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 86,35* | € 108,58* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 86,73* | € 108,69* |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 88,6821* | € 111,1221* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 90,48* | € 112,73* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 126,74* | € 221,70* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|