Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz, 9-polig für M23 Rundsteckverbinder, 09156093011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteinsatz, 9-polig für M23 Rundsteckverbinder, 09156093011
Stifteinsatz, 9-polig für M23 Rundsteckverbinder, 09156093011
Artikel-Nr.:
     4502-42P4731
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09156093011
EAN/GTIN:
     5713140187412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
M23-Steckverbinder
m23 steckverbinder
Kontakteinsatz, 09156093011, Harting Einsatz, Crimpanschluss, Stift, Polyamid (PA), blau, Kontakte: 9 PE-Kontakt, Leiterquerschnitt: 0,14-4 mm².
Weitere Informationen:
Ausführung:
9-polig
Geeignet für:
M23 Rundsteckverbinder
Zubehörart:
Stifteinsatz
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.007 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Kontakteinsatz, Stifteinsatz, Steckverbinderzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 9,82*
€ 13,47*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 10,95*
€ 15,93*
1
€ 5,90*
ab € 8,75*
€ 16,68*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.