Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Duplex-Patchkabel, LC auf LC, 10 m, OM3, Multimode 50/125 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Duplex-Patchkabel, LC auf LC, 10 m, OM3, Multimode 50/125 µm
LWL-Duplex-Patchkabel, LC auf LC, 10 m, OM3, Multimode 50/125 µm
Artikel-Nr.:
     4502-42P4563
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     33012410100027
EAN/GTIN:
     5713140149670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL Patchkabel, 33012410100027, Harting LWL Patchkabel, beidseitig konfektioniert, LWL-Kabel, Kabellänge: 10 m.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
LV
Anschluss (1):
LC
Anschluss (2):
LC
Ausführung:
Duplex-Jumper
Faserart:
Multimode 50/125 µm
Kabel:
I-V(ZN)HH
Kabellänge:
10 m
Kategorie:
OM3
Material:
LSZH
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 30,95*
€ 42,34*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 33,94*
€ 74,68*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.