Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Steckverbinder, Gender Changer, 6,5 A, Stift-Buchse, D-Sub 3, PBTP, blau,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Steckverbinder, Gender Changer, 6,5 A, Stift-Buchse, D-Sub 3, PBTP, blau,
D-Sub Steckverbinder, Gender Changer, 6,5 A, Stift-Buchse, D-Sub 3, PBTP, blau,
Artikel-Nr.:
     4502-42P4083
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09670250605
EAN/GTIN:
     5713140091719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
gender changer harting
gender changer
Gender Changer, 09670250605, Harting Gender Changer, D-Sub 3, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), blau, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gender-Changer
Bauform:
gerade
Steckverbinder (Ausgang):
D-Sub-Buchse, 25-polig
Steckverbinder:
D-Sub-Stecker, 25-polig
Ursprungsland:
SE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Steckverbinder, Steckverbindung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, D-Subminiature-Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbinder, Sub-D-Steckverbindung, D-Sub-Adapter, Sub-D-Adapter, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,4714*
€ 6,1314*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,03*
€ 7,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.