Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Duplex-Patchkabel, SC auf LC, 2 m, G657A1, Singlemode 9/125 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Duplex-Patchkabel, SC auf LC, 2 m, G657A1, Singlemode 9/125 µm
LWL-Duplex-Patchkabel, SC auf LC, 2 m, G657A1, Singlemode 9/125 µm
Artikel-Nr.:
     4502-42P4042
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     33012410020033
EAN/GTIN:
     5713140270428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL Patchkabel, 33012410020033, Harting LWL Patchkabel, beidseitig konfektioniert, LWL-Kabel, Kabellänge: 2 m.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
LV
Gewicht:
0.045 kg
Anschluss (1):
SC
Anschluss (2):
LC
Ausführung:
Duplex-Jumper
Faserart:
Singlemode 9/125 µm
Kabel:
I-V(ZN)HH
Kabellänge:
2 m
Kategorie:
G657A1
Material:
LSZH
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 19,10*
€ 25,40*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 20,44*
€ 28,66*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.