Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung, 5 m, Buchse, 3-polig + PE gerade auf offenes Ende, 2,5 mm², 33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussleitung, 5 m, Buchse, 3-polig + PE gerade auf offenes Ende, 2,5 mm², 33
Anschlussleitung, 5 m, Buchse, 3-polig + PE gerade auf offenes Ende, 2,5 mm², 33
Artikel-Nr.:
     4502-42P1725
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     33500300201050
EAN/GTIN:
     5713140237728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung 3x1,5 5m
anschlussleitung
anschlussleitung 3x1,5
Anschlussleitung, 33500300201050, Harting Anschlussleitung, einseitig konfektioniert, Kupferkabel (rund), ölbeständig.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Buchse, 3-polig + PE
Anschluss (2):
offenes Ende
Ausführung:
Anschlussleitung
Bauform Anschluss 1:
gerade
Kabellänge:
5 m
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Ursprungsland:
RO
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 26,2577*
€ 32,2377*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 27,55*
€ 37,93*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.