Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung, 5 m, Buchse, 17-polig gerade auf offenes Ende, 0,5 mm², 335042


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussleitung, 5 m, Buchse, 17-polig gerade auf offenes Ende, 0,5 mm², 335042
Anschlussleitung, 5 m, Buchse, 17-polig gerade auf offenes Ende, 0,5 mm², 335042
Artikel-Nr.:
     4502-42P1569
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     33504200306050
EAN/GTIN:
     5713140238206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlußleitung 5m
anschlussleitung
anschlussleitung 17x0,34
Anschlussleitung, 33504200306050, Harting Anschlussleitung, einseitig konfektioniert, Kupferkabel(rund).
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Buchse, 17-polig
Anschluss (2):
offenes Ende
Ausführung:
Anschlussleitung
Bauform Anschluss 1:
gerade
Kabellänge:
5 m
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,80*
€ 353,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,40*
€ 345,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,27*
€ 329,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,45*
€ 317,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,39*
€ 288,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.