Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, RJ45-Stecker, abgewinkelt auf offenes Ende, Cat 5, PVC, 2 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel, RJ45-Stecker, abgewinkelt auf offenes Ende, Cat 5, PVC, 2 m, schwarz
Patchkabel, RJ45-Stecker, abgewinkelt auf offenes Ende, Cat 5, PVC, 2 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-42P0606
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09470600070
EAN/GTIN:
     5713140243576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel, 09470600070, Harting Patchkabel, einseitig konfektioniert, Kupferkabel (rund), gewinkelt rechts, Kabellänge: 2 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
RJ45-Stecker, abgewinkelt
Anschluss (2):
offenes Ende
Ausführung:
Rundkabel
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22-7
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Kabellänge:
2 m
Kategorie:
Cat 5
Material:
PVC
Rasthebelschutz vorhanden:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.25 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat5 schwarz 2m, patch kabel, patch-kabel schwarz, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 21,8286*
€ 27,3486*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 23,84*
€ 32,92*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.