Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung, 5 m, PushPull (V4) gerade auf PushPull (V4) gerade, 1,5 mm², 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussleitung, 5 m, PushPull (V4) gerade auf PushPull (V4) gerade, 1,5 mm², 3
Anschlussleitung, 5 m, PushPull (V4) gerade auf PushPull (V4) gerade, 1,5 mm², 3
Artikel-Nr.:
     4502-42P0340
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     33592220500001
EAN/GTIN:
     5713140246416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlußleitung 5m
anschlussleitung
Anschlussleitung, 33592220500001, Harting Anschlussleitung, beidseitig vorkonfektioniert, Kupferkabel (rund), Verdrahtung 1:1, Kabellänge: 5 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
PushPull (V4)
Anschluss (2):
PushPull (V4)
Ausführung:
Anschlussleitung
Bauform Anschluss 1:
gerade
Bauform Anschluss 2:
gerade
Kabellänge:
5 m
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Ursprungsland:
LV
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 57,7578*
€ 67,4978*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 57,72*
€ 75,35*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.