Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, Han 3 A RJ45 Hybrid auf Han 3 A RJ45 Hybrid, Cat 5, LSZH, 90 m, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel, Han 3 A RJ45 Hybrid auf Han 3 A RJ45 Hybrid, Cat 5, LSZH, 90 m, grün
Patchkabel, Han 3 A RJ45 Hybrid auf Han 3 A RJ45 Hybrid, Cat 5, LSZH, 90 m, grün
Artikel-Nr.:
     4502-42F9196
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09457251360
EAN/GTIN:
     5713140249677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel, 09457251360, Harting Patchkabel, beidseitig konfektioniert, Kupferkabel (rund), Kabellänge: 90 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Han 3 A RJ45 Hybrid
Anschluss (2):
Han 3 A RJ45 Hybrid
Ausführung:
Patchkabel
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22-7
Farbe:
grün
Halogenfrei:
Ja
Kabellänge:
90 m
Kategorie:
Cat 5
Material:
LSZH
Rasthebelschutz vorhanden:
Nein
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
11 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat5 grün, patch kabel, patch-kabel grün, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 991,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.117,53*
€ 1.329,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.110,34*
€ 1.321,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.068,72*
€ 1.271,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.028,87*
€ 1.224,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 991,14*
€ 1.179,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.