Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, Han 3 A RJ45 Hybrid auf Han 3 A RJ45 Hybrid, Cat 5, LSZH, 60 m, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel, Han 3 A RJ45 Hybrid auf Han 3 A RJ45 Hybrid, Cat 5, LSZH, 60 m, grün
Patchkabel, Han 3 A RJ45 Hybrid auf Han 3 A RJ45 Hybrid, Cat 5, LSZH, 60 m, grün
Artikel-Nr.:
     4502-42F9195
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09457251357
EAN/GTIN:
     5713140249653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel, 09457251357, Harting Patchkabel, beidseitig konfektioniert, Kupferkabel (rund), Kabellänge: 60 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Han 3 A RJ45 Hybrid
Anschluss (2):
Han 3 A RJ45 Hybrid
Ausführung:
Patchkabel
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22-7
Farbe:
grün
Halogenfrei:
Ja
Kabellänge:
60 m
Kategorie:
Cat 5
Material:
LSZH
Rasthebelschutz vorhanden:
Nein
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
9.521 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat5 grün, patch kabel, patch-kabel grün, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 679,30*
€ 775,81*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 707,07*
€ 806,38*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,38*
€ 959,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 801,59*
€ 953,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 773,61*
€ 920,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,84*
€ 892,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 707,07*
€ 841,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.