|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-42F9039 Herst.-Nr.: 02539000001 EAN/GTIN: 5713140197787 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. T-Modul, 02539000001, Harting Die 02539000001 ist ein gerades T-Modul aus dem Material Polyamid (PA) in schwarzer Farbe. Weitere Informationen:  |  | Geeignet für: | Har-Modular Serie | Produkt-Art: | T-Modul | Ursprungsland: | RO | Gewicht: | 0.001 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 20 |  | € 4,98* | ab € 0,5155* | € 0,8955* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 0,51* | € 0,91* |  |  |  | | |  | | 20 |  | € 3,90* | ab € 0,5845* | € 1,0145* |  |  |  | Lager 4502 | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,62* | € 1,05* |  |  |  |  | | 23 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 0,6713* | € 1,1413* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|