Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FKP-Folienkondensator, 10 nF, ±5 %, 630 V (DC), PP, 5 mm, FKP2J021001L00JSSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FKP-Folienkondensator, 10 nF, ±5 %, 630 V (DC), PP, 5 mm, FKP2J021001L00JSSD
FKP-Folienkondensator, 10 nF, ±5 %, 630 V (DC), PP, 5 mm, FKP2J021001L00JSSD
FKP-Folienkondensator, 10 nF, ±5 %, 630 V (DC), PP, 5 mm, FKP2J021001L00JSSD
Artikel-Nr.:
     4502-42D8274
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP2J021001L00JSSD
EAN/GTIN:
     4099879817518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Folienkondensator, FKP2J021001L00JSSD, WIMA Der FKP2J021001L00JSSD ist ein Film/Folien-Kondensator. Dieser Produktaufbau wird hauptsächlich für Kondensatoren mit kleineren Kapazitätswerten verwendet, der Vorteil dieses Konstruktionsprinzips ist die leichte Kontaktierbarkeit der Metallfolienelektroden und die gute Impulsfestigkeit. Die gewählte Isolierfolie ist immer dicker als die theoretisch erforderlichen Werte, die sich aus der spezifischen Durchschlagsfestigkeit des Materials ergeben. Features * Pulsierende Konstruktion * Enge Toleranzen bis zu ±2,5% * Sehr niedriger Verlustfaktor * Negative Kapazitätsänderung in Abhängigkeit von der Temperatur * Sehr geringe dielektrische Absorption Anwendungen * Probenahme und Halten * Zeitmessung * LC-Filtering * Oszillierende Kreisläufe * Audiogeräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
8.5 mm
Dielektrikum:
PP
Höhe:
10 mm
Kapazität:
10 nF
Länge:
7.2 mm
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
250 V
Nennspannung (DC):
630 V
Rastermaß:
5 mm
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, wima folienkondensator 10nf, filmkondensator, folienkondensator wima, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.