Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuer- und Trenntransformator, 1 kVA, 115 V/115 V, 93.6 %, STSU 1000/23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuer- und Trenntransformator, 1 kVA, 115 V/115 V, 93.6 %, STSU 1000/23
Steuer- und Trenntransformator, 1 kVA, 115 V/115 V, 93.6 %, STSU 1000/23
Artikel-Nr.:
     4502-42C1242
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     STSU 1000/23
EAN/GTIN:
     4099891345341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Spartrafo
Spartransformator
Block Steuer- und Trenntransformator, 1 kVA, 115 V/115 V, 93.6 %, STSU 1000/23
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
1 kVA
Breite:
156 mm
Höhe:
150 mm
Länge:
150 mm
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung (1):
115 V
Sekundärspannung (2):
115 V
Wirkungsgrad:
93.6 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
14.24 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,03*
€ 315,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,08*
€ 313,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,82*
€ 290,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,37*
€ 280,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,77*
€ 253,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.