Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuer- und Trenntransformator, 100 VA, 115 V/115 V, 85 %, STSU 100/23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuer- und Trenntransformator, 100 VA, 115 V/115 V, 85 %, STSU 100/23
Steuer- und Trenntransformator, 100 VA, 115 V/115 V, 85 %, STSU 100/23
Artikel-Nr.:
     4502-42C1239
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     STSU 100/23
EAN/GTIN:
     4099891345310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Spartrafo
Spartransformator
Block Steuer- und Trenntransformator, 100 VA, 115 V/115 V, 85 %, STSU 100/23
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
100 VA
Breite:
97 mm
Höhe:
96 mm
Länge:
84 mm
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung (1):
115 V
Sekundärspannung (2):
115 V
Wirkungsgrad:
85 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.05 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.