|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-41S8785 Herst.-Nr.: REF198GSZ-REEL EAN/GTIN: 4099879103918 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Spannungsreferenz-ICs, REF198GSZ-REEL, ANALOG DEVICES Der REF198GSZ-REEL ist eine Präzisions-Bandlücken-Spannungsreferenz, die eine patentierte Schaltung zur Korrektur der Temperaturdriftkrümmung und eine Lasertrimmung von hochstabilen Dünnschichtwiderständen verwendet, um einen sehr niedrigen Temperaturkoeffizienten und eine hohe Anfangsgenauigkeit zu erreichen. Features * Hoher Ausgangsstrom * Niedriger Versorgungsstrom * Niedrige Dropout-Spannung * Kurzschlussschutz * Schlafmodus 15 μA Anwendungen * Tragbare Instrumente * ADCs und DACs * Intelligente Sensoren * Solarbetriebene Anwendungen * Schleifenstrom-gespeiste Instrumente Weitere Informationen:  |  | Ausgangsspannungsbereich: | 4,096 V | Ausgangsstrom: | 30 mA | Eingangsspannung: | 18 V | Gehäuse: | SOIC-8 | max. Temperatur: | 85 °C | min. Temperatur: | -40 °C | Montage: | SMD | Ursprungsland: | US | Gewicht: | 0.00036 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Power-Management-IC |
|  |  |
| |