|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-41S8341 Herst.-Nr.: REF01CSZ-REEL7 EAN/GTIN: 4099879103840 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Spannungsreferenz-ICs, REF01CSZ, ANALOG DEVICES Der REF01CSZ ist eine Präzisions-Spannungsreferenz, die einen stabilen 10,0-V-, 5,0-V- oder 2,5-V-Ausgang mit minimaler Änderung bei Schwankungen der Versorgungsspannung, der Umgebungstemperatur oder der Lastbedingungen liefert. Features * Hoher Versorgungsspannungsbereich * Niedriger Versorgungsstrom * Hohe Lastaufnahmefähigkeit * Niedriges Rauschen * Ausgezeichnete Temperaturstabilität Anwendungen * Präzise Datensysteme * Hochauflösende Konverter * Industrielle Prozesssteuerungssysteme * Präzisionsinstrumente * Militär- und Raumfahrtanwendungen Weitere Informationen:  |  | Ausgangsspannungsbereich: | 10 V | Ausgangsstrom: | 8 mA | Eingangsspannung: | 36 V | Gehäuse: | SOIC-8 | max. Temperatur: | 85 °C | min. Temperatur: | -40 °C | Montage: | SMD | Ursprungsland: | MY | Gewicht: | 0.0001 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Power-Management-IC |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4502 | |  | | 250 |  | Frei Haus | ab € 4,50* | € 5,74* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 3,40* | € 6,78* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 1.435,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|