Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsreferenz IC, SOIC-8, REF02CSZ-REEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsreferenz IC, SOIC-8, REF02CSZ-REEL
Spannungsreferenz IC, SOIC-8, REF02CSZ-REEL
Artikel-Nr.:
     4502-41S8340
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     REF02CSZ-REEL
EAN/GTIN:
     4099879103833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Abbildung kann abweichen. Spannungsreferenz-ICs, REF02CSZ-REEL, ANALOG DEVICES Der REF02CSZ-REEL ist eine Präzisions-Spannungsreferenz, die einen stabilen 10,0-V-, 5,0-V- oder 2,5-V-Ausgang mit minimaler Änderung bei Schwankungen der Versorgungsspannung, der Umgebungstemperatur oder der Lastbedingungen liefert. Features * Hoher Versorgungsspannungsbereich * Niedriger Versorgungsstrom * Hohe Lastaufnahmefähigkeit * Niedriges Rauschen * Ausgezeichnete Temperaturstabilität Anwendungen * Präzise Datensysteme * Hochauflösende Konverter * Industrielle Prozesssteuerungssysteme * Präzisionsinstrumente * Militär- und Raumfahrtanwendungen
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
5 V
Ausgangsstrom:
8 mA
Eingangsspannung:
40 V
Gehäuse:
SOIC-8
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Power-Management-IC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.