|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-41S6618 Herst.-Nr.: LT1222CN8#PBF EAN/GTIN: 4099879093240 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Operationsverstärker, LT1222CN8#PBF, LINEAR Der LT1222CN8#PBF ist ein Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker mit überlegener DC-Leistung. Dieser Verstärker bietet eine reduzierte Eingangsoffsetspannung, niedrigere Eingangsvorströme und eine höhere DC-Verstärkung als Geräte mit vergleichbarer Bandbreite und Anstiegsgeschwindigkeit. Features * Maximum Eingabe Offset-Spannung * Maximum Eingangsvorspannungsstrom * Differenzielle Phase * Anstiegsrate Anwendungen * Breitbandverstärker * Video- und RF-Verstärkung * Kabeltreibers * Aktive Filter Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Kanäle: | 1 | Ausführung: | Precision Operational Amplifier | Gehäuse: | DIP-8 | max. Temperatur: | 70 °C | min. Temperatur: | 0 °C | Montage: | THT | Ursprungsland: | US | Gewicht: | 0.001 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung |
|  |  |
| |